Souvent achetés ensemble
Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Hauteur nominale 75 in (190,5 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Type Démarreur d’établi modulaire
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque WSI
- Style de jambe Jambe en porte-à-faux
- Matériau Aluminium/acier
- Style C2
- Puissance Non
- Famille top color Blanc
- Numéro de référence du fabricant C2-SPS-3048-75WGB
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications UL, E243365
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WSI Sous étagère Lumière, 48 « L x 6 « D, Gris
Article nº : B926527
Pas encore évalué
375,95 $
Boîtier électrique WSI série C2 avec 6 prises et puissance de 15 ampères, 5 « L x 30"D, Bleu
Article nº : B926750
Pas encore évalué
265,95 $
WSI Double Tiroir en acier, 15"L x 19"D, Gris
Article nº : B926940
Pas encore évalué
975,00 $
Repose-pieds en acier WSI, 60"L x 1"P, Gris
Article nº : B926583
Pas encore évalué
139,95 $
WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris
Article nº : B926578
Pas encore évalué
1 059,00 $
Repose-pieds en acier WSI, 48"L x 1"P, Gris
Article nº : B926582
Pas encore évalué
145,95 $
Tiroir en acier double WSI, 15"L x 19"P, Bleu
Article nº : B926939
Pas encore évalué
975,00 $
WSI Modular Workbench Starter C2-SPS-3048-75WGB, C2 Series, 30"D X 48"W X 75"H, White Laminate
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires