Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SUNEX outils 2641 19 PC. 1/2" 3/8"-1-1/2 en voiture » jeu de douilles SAE Deep Impact

SUNEX outils 2641 19 PC. 1/2" 3/8"-1-1/2 en voiture » jeu de douilles SAE Deep Impact

Article nº : WBB982869

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SUNEX outils 2638 10 PC. 1/2" drive 1/4"-3/4 » SAE Impact Hex lecteur défini

SUNEX outils 2638 10 PC. 1/2" drive 1/4"-3/4 » SAE Impact Hex lecteur défini

Stanley 92-824, 69 pièces Jeu de douilles SAE/métriques, gravées au laser, chrome noir

Jeu de douilles SAE/métriques Stanley 92-824, 69 pièces, gravées au laser, chrome noir

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Proto J74116 1/2" Drive 19 morceau Deep Impact Socket Set - Point 6

Proto J74116 1/2" Drive 19 morceau Deep Impact Socket Set - Point 6

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

Irwin® 18" Cast aluminium clé serre-tube

Irwin® 18" Cast aluminium clé serre-tube

SUNEX® 1/2" Dr SAE Deep Impact Socket Set, 2641, 19-pièce, acier allié

Caractéristiques :
  • Acier allié CR-MO pour la longue vie
  • Coup de lourds moulées étui de rangement

Poids &Dimensions

  • Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
  • Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
  • Longueur Divers (Set) dans
  • Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
  • Profondeur d’embase Profond
  • Taille Divers (Set) dans
  • Taille du disque 1/2 en
  • Calibre de jeu 3/8"-1-1/2 »

Détails du produit

  • Système de mesure SAE (fractionnaire)
  • Points de douille/clé 6
  • Nombre de pièces 19
  • Type Jeu de douilles impact
  • Marque SUNEX
  • Impact a approuvé Oui
  • Matériau Acier allié
  • Numéro de référence du fabricant 2641
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po 

179,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

215,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SUNEX outils 2641 19 PC. 1/2" 3/8"-1-1/2 en voiture » jeu de douilles SAE Deep Impact

SUNEX outils 2641 19 PC. 1/2" 3/8"-1-1/2 en voiture » jeu de douilles SAE Deep Impact

Article nº : WBB982869

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant