Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Article nº : WB236515

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36

    142,56 $

  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

    17,75 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

    14,25 $

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Le Coupe-boîte à ® 10503 autorétractables Slice® prend la sécurité à un nouveau niveau avec une poignée de crochet J ergonomique et protectrice et nos lames de sécurité brevetées. Évitez les blessures avec un outil qui vous empêche de laisser accidentellement la lame exposée et gardez vos doigts en sécurité avec notre poignée de protection. Ce couteau utilise 100 pour cent de lames d'oxyde de zirconium qui sont non-étincelles, non magnétiques, chimiquement inertes, sans danger jusqu'à 1600 degrés Celsius, et ne rouillez jamais. Convient aux ondulés à un seul et à double paroi.

Caractéristiques :
  • Type de poignée : Auto-Rétractable
  • Poignée caractéristiques ergo-grip J-crochet conception
  • Lames compatibles : Slice® 10408 (Global# B2314400) - 10404 (Global# 236539)
  • Le bord ® les doigts reste tranchant 11Fois plus long
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Inclut 1 lames de sécurité à bout arrondi double face
  • Conception ambidextre
  • Changement de lame sans outil
  • Red Dot Design Award lauréat

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Longueur 6-11/16 po (16,99 cm)
  • Hauteur 3/4 en

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Lame en céramique Auto-rétractable Box Cutter
  • Type de handle Auto Rétractable
  • Type Box Cutter
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Tranche
  • Numéro de référence du fabricant 10503
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JÉSUS

    Date de : Avril 23, 2019

    Tranche en céramique lame Auto-rétractable Box Cutter 10
    Votre commentaire :
    Ce coupeur de boîte est sûr et efficace, la lame rétracte automatiquement rend sûre à ceux autour de l’utilisateur
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Article nº : WB236515

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant