Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert

Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert

Article nº : WBB1346778

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert
  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 12"L x 12"L x 12"H, Kraft, qté par paquet : 25

    53,25 $

  • Global Industrial™ « Do Not Stack » Printed Pallet Cones, White, 50/Pack

    57,95 $

  • Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

    428,95 $

Prix : 249,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 249,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 239,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 229,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 21 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 21 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,035 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,035 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 5800'L x 0,025 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 5800'L x 0,025 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 6000'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 6000'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 5/8 » x 0,02 » x 2,360' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 5/8 » x 0,02 » x 2,360' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bobine de cerclage en acier industriel™ global, 1/2 « L x 2940'L x 20 » d’épaisseur, noir

Bobine de cerclage en acier industriel™ global, 1/2 « L x 2940'L x 20 » d’épaisseur, noir

Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 22 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 22 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9900'L x 24 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9900'L x 24 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Pac Strapping Heavy Duty Double Notch Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, noir et rouge

Pac Strapping Heavy Duty Double Notch Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, noir et rouge

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

Ce cerclage en polyester est une alternative idéale au cerclage en acier. Il est fait pour les applications moyennes et lourdes. Le cerclage maintient mieux la tension sur une plus longue période de temps et peut être scellé avec des joints de cerclage dentelés, des soudures thermiques ou des soudures par friction. La mémoire dynamique permet au cerclage de se conformer aux charges de rétrécissement ou de décantation.

Poids &Dimensions

  • Poids 54 lbs (24,55 kg)
  • Taille du noyau 16 x 6 po
  • Longueur 2400 pi (731,52 m)
  • Épaisseur 50 %"
  • Largeur de la sangle 3/4 en

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Force de rupture 2500 lb/in
  • Recyclables Oui
  • Matériau Polyester
  • Style Main-Grade
  • Numéro de référence du fabricant B1346778
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert

Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert

Article nº : WBB1346778

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert
    Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert
    Cerclage industriel™ global en polyester, 3/4 « L x 2400'L x 0,05 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Vert
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant