Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur 07524 avec des zones séparées

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur 07524 avec des zones séparées

Article nº : WBB1798397

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 18

Prix : 8,80 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-80 avec bouton 95 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-80 avec bouton 95 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370225 HD, attraction min. de 225 lb, nbre de 3

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370225 HD, attraction min. de 225 lb, nbre de 3

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-45 avec bouton 16 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-45 avec bouton 16 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370150 HD, attraction min. de 150 lb, nbre de 4

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370150 HD, attraction min. de 150 lb, nbre de 4

Master Magnetics 07213 poignée puissant aimant 50 lb Pull, rouge - Qté Min 8

Master Magnetics 07213 poignée puissant aimant 50 lb Pull, rouge - Qté Min 8

Master Magnetics HM-225 poignée puissant aimant 225 lb Pull, rouge - Qté min. 2

Master Magnetics HM-225 poignée puissant aimant 225 lb Pull, rouge - Qté min. 2

Master Magnetics 07501 poignée ergonomique aimant 100 lb Pull - Qté min. 8

Master Magnetics 07501 poignée ergonomique aimant 100 lb Pull - Qté min. 8

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Magnétiseur/démagnétiseur avec des zones séparées pour la magnétisation et démagnétisation. Rapidement et facilement magnétiser petits outils afin qu’ils attirent les vis ou écrous pour démarrage facile et la suppression. Insérer un tournevis ou un tournevis dans le trou, sortez-le et il est magnétisé ! Parfait pour le do-it-yourself, mécaniciens et électriciens.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Diamètre ou dimension de la base 1 125 X 2 po
  • Longueur 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 0,2 lbs (.09 kg)
  • Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Poids 0,2 lbs (.09 kg)
  • Taille de l’aimant 1-1/8 "x 2" x 2 "

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • UPC 095421075249
  • Marque Master Magnetics
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique/Céramique
  • Numéro de référence du fabricant 07524
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ronnie

    Date de : Février 08, 2018

    Cela fonctionne
    Votre commentaire :
    Cette chose n’exactement ce qu’il est censé--mag - et à magnetize de petits objets métalliques comme percer des bits, vis et trucs. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dans ce genre de travail ne porte pas une dans leur poche. Et c’est le moins cher. J’ai vu un identiques l’un à Grainger et d’autres endroits pour six dollars et plus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

18 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur 07524 avec des zones séparées

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur 07524 avec des zones séparées

Article nº : WBB1798397

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant