Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur RA07224B

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur RA07224B

Article nº : WBB1798398

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 27

Prix : 5,20 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-80 avec bouton 95 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-80 avec bouton 95 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370225 HD, attraction min. de 225 lb, nbre de 3

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370225 HD, attraction min. de 225 lb, nbre de 3

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-45 avec bouton 16 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-45 avec bouton 16 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics 07540 LD en vrac des pièces Lifter 1lb Pull - Qté Min 2

Master Magnetics 07540 LD en vrac des pièces Lifter 1lb Pull - Qté Min 2

Master Magnetics ML72C HD en vrac des pièces Pull 4 à 5 lb Lifter avec Base en Nylon

Master Magnetics ML72C HD en vrac des pièces Pull 4 à 5 lb Lifter avec Base en Nylon

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370150 HD, attraction min. de 150 lb, nbre de 4

Aimant de retenue et récupération Master Magnetics 370150 HD, attraction min. de 150 lb, nbre de 4

Master Magnetics HM-225 poignée puissant aimant 225 lb Pull, rouge - Qté min. 2

Master Magnetics HM-225 poignée puissant aimant 225 lb Pull, rouge - Qté min. 2

Master Magnetics 07501 poignée ergonomique aimant 100 lb Pull - Qté min. 8

Master Magnetics 07501 poignée ergonomique aimant 100 lb Pull - Qté min. 8

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-50 avec bouton 25 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Master Magnetics céramique rond Base aimants HMKR-50 avec bouton 25 livres Pull Nickel - électrodéposition de Chrome

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Laisser le magnétiseur sur l’outil pour la force supplémentaire magnétique. Pour démagnétiser, passez l’outil par l’intermédiaire de l’un des canaux extérieurs. Rapidement et facilement magnétiser petits outils afin qu’ils attirent les vis ou écrous pour démarrage facile et la suppression. Insérer un tournevis ou un tournevis dans le trou, sortez-le et il est magnétisé ! Parfait pour le do-it-yourself, mécaniciens et électriciens.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre ou dimension de la base 1 125 X 1 po
  • Longueur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Capacité de poids 0,14 lbs (.06 kg)
  • Poids 0,14 lbs (.06 kg)
  • Taille de l’aimant 1-1/8 "x 1" x 1 "

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Marque Master Magnetics
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Flexible
  • Numéro de référence du fabricant RA07224B
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

27 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur RA07224B

Master Magnetics petit outils tournevis magnétiseur démagnétiseur RA07224B

Article nº : WBB1798398

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant