Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB70CBX – attraction de 65 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB70CBX – attraction de 65 lb, qté par paquet : 25

Article nº : WBB1798407

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

7,10 $ ch.

Prix: 177,50 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB70CBX – attraction de 65 lb

Aimants de base rondes sont des aimants puissants, peu encombrant avec un trou au centre. Fixer un crochet ou un bouton à placer ou maintenir le matériel d’inspection, indicateur jauges, lampes, panneaux, antennes et plus. Magnétique sur un côté. Tous les aimants base rondes sont nickel ou nickel/chromé pour la longévité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,62 po (6,65 cm)
  • Hauteur 0,36 po (.91 cm)
  • Poids 0,33 lbs (.15 kg)
  • Longueur 2,65 po (6,73 cm)
  • Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Aimant en céramique
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Master Magnetics
  • Matériau Aimant & acier
  • Numéro de référence du fabricant RB70CBX
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SHAWN

    Date de : Avril 23, 2019

    HAUTE QUALITE
    Votre commentaire :
    Haute qualité et expédition très rapide. Ces aimants sont faciles à monter et sont très durables.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Juste ce que vous attendez. Tient bien et semble bon.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB70CBX – attraction de 65 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB70CBX – attraction de 65 lb, qté par paquet : 25

Article nº : WBB1798407

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant