Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Magnetics céramique réversible crochet magnétique MHHH25HOOK 25 lb Pull bleu boîtier en plastique, qté par paquet : 12

Master Magnetics céramique réversible crochet magnétique MHHH25HOOK 25 lb Pull bleu boîtier en plastique, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1798435

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 9,10 $

6,30 $ ch.

Prix promotionnel: 75,60 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique magnétique Base MHHWP14BX avec bouton lb 14 Pull blanc émail, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique magnétique Base MHHWP14BX avec bouton lb 14 Pull blanc émail, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH9BX, capacité de 9 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH9BX, capacité de 9 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Crochet magnétique réversible. Ce crochet dispose de nombreuses boutique, industrielle et consommateur utilise. Permet d’accrocher des lumières, de câblage, des outils, des bannières, des décorations et autres Articles de n’importe quelle surface métallique ferreux. Desserrez le boulon et retourner le crochet pour plus de polyvalence en accrochant des directions. Puissants aimants en céramique a jusqu'à tirer 25 lb. Mesures 2,25" ø bleu base.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,25 po (5,72 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)
  • Longueur 2,25 po (5,72 cm)
  • Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Aimant en céramique
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Master Magnetics
  • Matériau Aimant & acier
  • Style Crochet
  • Numéro de référence du fabricant MHHH25HOOK
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chris

    Date de : Février 19, 2023

    Facilite la vie
    Votre commentaire :
    Là génial!
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    crochet magnétique
    Votre commentaire :
    Le crochet a bien fonctionné, mais les économies ont été 5 étoiles
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Magnetics céramique réversible crochet magnétique MHHH25HOOK 25 lb Pull bleu boîtier en plastique, qté par paquet : 12

Master Magnetics céramique réversible crochet magnétique MHHH25HOOK 25 lb Pull bleu boîtier en plastique, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1798435

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant