Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Article nº : WB261790

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
  • Global Industrial™ Janitor Cart Black avec 25 gallons Sac en vinyle

    409,95 $

  • Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack

    27,95 $

Prix : 29,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Masque antiparticules jetable 3M™ 8200/07023(AAD) N95, boîte de 20

Masque antiparticules jetable 3M™ 8200/07023(AAD) N95, boîte de 20

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Balai et Hall d’entrée verticale poussière pan ont une durabilité supérieure et dispositifs de sécurité ergonomique. Caractéristiques de pan de poussière wear pads et roues pour prolonger la vie du produit. Comprend une poignée de built-in sur le dos pour vous laisser vide sans toucher le pan. Enduit de vinyle, 30" métal longue poignée. 13" W x 4" bac à poussière H. Hauteur hors tout 37". Balai lobby est coupée et en forme pour balayage facile sous les tables, luminaires et endroits difficiles à atteindre. Caractéristiques du balai en plastique marqué soies de remplissage en polypropylène que ramasser les particules de poussière fine. Vinyle de dia. 30 "L x 1 » revêtu poignée en métal. Longueur hors tout 36". Comprend balai/pelle clip.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Longueur 37 in (93,98 cm)

Détails du produit

  • Type Ouvrez le couvercle
  • Matériel de poignée Métal
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Description Pan de poussière verticale & Combo balai Lobby
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 261790
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Article nº : WB261790

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant