Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 4 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 4 "x 60', grain 60

Article nº : WBB1885571

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

Cette bande de Safety Grip™ 4" est un support auto-adhésif, il est utilisé pour la plupart des situations qui requièrent des anti-dérapant. C’est une solution rapide et durable qui offre d’excellents niveaux d’adhérence et de frottement. Safety grip™ anti-ruban antidérapant peut être appliqué à la plupart des surfaces, instantanément fournissant un feuillet anti qui est prêt à marcher sur la surface.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 60 pi (18,29 m)
  • Poids 3,48 lbs (1,58 kg)

Détails du produit

  • Description Sécurité Grip™ antidérapant
  • Auto-adhésive  Oui
  • Type Usage général
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Heskins
  • Matériau Oxyde de alumnimum
  • Style Solide
  • Numéro de référence du fabricant 3401010000060NUA
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Frank

    Date de : Avril 23, 2019

    bande antidérapante
    Votre commentaire :
    fonctionne tout comme décrit, de très bonne qualité
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 4 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 4 "x 60', grain 60

Article nº : WBB1885571

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant