Souvent achetés ensemble
Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rouleau de ruban avertisseur de danger rayé jaune/noir à traction, antidérapant, 4 po x 60 pieds
Octanes ruban anti-dérapant de couleur sont un moyen efficace d’offrir une alerte visuelle d’un bordereau et risque de tomber. La surface est un abrasif minéral agressif composé sur un liner PVC épais. Ruban respectera la plupart surface tout propre et sec avec un système adhésif acrylique. Ruban et adhésif sont l’eau, chimique et résistante à l’huile pour une utilisation dans des applications aussi bien intérieur & extérieures.
Bande répond NFSI 101-A « haute Traction » et répond ou dépasse OSHA 1 910,24 et 1 910,26 et respectent ou dépasse OSHA 1 910,24 et 1910.26.
Octanes ruban anti-dérapant de couleur sont un moyen efficace d’offrir une alerte visuelle d’un bordereau et risque de tomber. La surface est un abrasif minéral agressif composé sur un liner PVC épais. Ruban respectera la plupart surface tout propre et sec avec un système adhésif acrylique. Ruban et adhésif sont l’eau, chimique et résistante à l’huile pour une utilisation dans des applications aussi bien intérieur & extérieures.
Bande répond NFSI 101-A « haute Traction » et répond ou dépasse OSHA 1 910,24 et 1 910,26 et respectent ou dépasse OSHA 1 910,24 et 1910.26.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 60 pi (18,29 m)
Détails du produit
- Type Risque de rayure
- Quantité par paquet 1
- Marque Bande supérieure & Label
- Description Bande de sol anti-dérapant
- Numéro de référence du fabricant SG3904YB SG10YB
- Couleur Noir/Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires