Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Article nº : WBB1885574

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,30 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 60"W x 18"D x 54"H 3 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 60"W x 18"D x 54"H 3 - Shelf Starter

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

À l’aide d’une bande de roulement d’escalier « Attention » avec brio met en évidence la zone dans laquelle vous souhaitez empêcher les accidents/risques. Cette méthode simple et facile garantit des niveaux élevés de la poignée et en soulignant également qu’il existe un risque potentiel. Voici les idée pour les usines et les entrepôts.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 2 pi (.61 m)
  • Poids 0,21 lb (.1 kg)

Détails du produit

  • Description « Attention » Anti dérapant escalier marche
  • Auto-adhésive  Oui
  • Type Usage général
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Heskins
  • Matériau Oxyde de alumnimum
  • Style Mise en garde
  • Numéro de référence du fabricant 3413015000610CUA
  • Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Article nº : WBB1885574

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant