Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

Article nº : WBB1886746

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Référence stockage Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

Les composants de l’Argos armes armoires et racks comprennent de nombreuses bases, pour carabine et pistolet de crochets, étagères, crochets et bacs pour accueillir diverses armes à feu, munitions, engins tactiques et accessoires. Nous allons faire sûr que tout votre équipement est stocké proprement, en toute sécurité et facilement accessible. Le 21" large plateau demi offre une vaste surface robuste pour stocker des éléments divers. Panneaux latéraux et une lèvre sur le devant de la tablette empêchent les Articles de tomber de l’étagère. La moitié étagères peuvent être placés côte à côte pour couvrir toute la largeur d’une armoire ou un rack, ou ils peuvent être déplacés vers un emplacement souhaité que tous les accessoires d’Argos sont réglables.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Assemblage requis Oui
  • Marque Zéro des cartes
  • Série Argos
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS-6421-WS56
  • Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS56 - sable

189,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

279,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS56 - sable

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 6" W munitions Bin WS-6006-WS56 - sable

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Argos Datum 50" fendue dos WS-HAP50-WS56 - sable

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

Article nº : WBB1886746

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant