Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

Article nº : WBB1886763

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable
  • Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS56 - sable

    189,95 $

  • Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

    139,95 $

  • Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS56 - sable

    95,95 $

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Référence stockage Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

Les composants de l’Argos armes armoires et racks comprennent de nombreuses bases, pour carabine et pistolet de crochets, étagères, crochets et bacs pour accueillir diverses armes à feu, munitions, engins tactiques et accessoires. Nous allons faire sûr que tout votre équipement est stocké proprement, en toute sécurité et facilement accessible. Le 10 pistolet berceau permet le stockage pour jusqu'à 10 pistolets de diverses conceptions et magazines supplémentaires. Moulage de caoutchouc durable est utilisé où les pistolets viennent en contact avec la station d’accueil pour éviter les rayures. Deux berceaux de pistolet peuvent être placés côte à côte pour couvrir toute la largeur d’une armoire ou un rack, ou ils peuvent être déplacés vers un emplacement souhaité que tous les accessoires d’Argos sont réglables.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7-1/4 po (18,42 cm)
  • Largeur 20-3/8 po (51,75 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Marque Zéro des cartes
  • Série Argos
  • Matériau Acier
  • Capacité 10 Pistolets ft³
  • Numéro de référence du fabricant WS-6810-WS56
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS56 - sable

189,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

139,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS56 - sable

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 6" W munitions Bin WS-6006-WS56 - sable

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Argos Datum 50" fendue dos WS-HAP50-WS56 - sable

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

Article nº : WBB1886763

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable
    Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant