Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

Article nº : WBB1886821

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable
  • Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS56 - sable

    189,95 $

  • Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

    139,95 $

  • Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

    279,95 $

Prix : 29,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Référence stockage Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

Les composants de l’Argos armes armoires et racks comprennent de nombreuses bases, pour carabine et pistolet de crochets, étagères, crochets et bacs pour accueillir diverses armes à feu, munitions, engins tactiques et accessoires. Nous allons faire sûr que tout votre équipement est stocké proprement, en toute sécurité et facilement accessible. Le support du Heavy Duty devrait être utilisé avec le plateau complet pour ajouter une capacité de charge plus élevée. Le Support peut être placé à un endroit désiré avec la tablette, comme tous les accessoires d’Argos sont réglables.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Marque Zéro des cartes
  • Série Argos
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS-6455-WS56
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS56 - sable

189,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS56 - sable

139,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS56 - sable

279,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS56 - sable

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 6" W munitions Bin WS-6006-WS56 - sable

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Argos Datum 50" fendue dos WS-HAP50-WS56 - sable

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable

Article nº : WBB1886821

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable
    Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant