Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Article nº : WBB1918436

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Produits en vrac tels que le riz, de pommes de terre ou de sucre peuvent être une douleur de se déplacer la cuisine commerciale sans un bon ensemble de roues. Ce chariot de mover en vrac 6 boisseau est fabriqué en aluminium, robuste conception tous soudée. 1,5" trame de diamètre poignée facile. NSF certifié. Il s’agit pour le chariot uniquement ; baignoire & couvercle vendu séparément. Chariot de mesure 28" L x 22,25" W x 26,25 « H et pèse 19 livres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Longueur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur 26-1/4 po (66,68 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Type Panier
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Aluminium
  • Type de roue Polyuréthanne
  • Description Boisseau 6 vrac Mover Cart
  • Capacité 6 boisseaux en³
  • Marque Global Industrial
  • Série Mover en vrac
  • Numéro de référence du fabricant B1918436
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Article nº : WBB1918436

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant