Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Bulk Tub, 6 boisseaux, 32-1/4"L x 23-1/4"L x 20"H, Blanc off

Global Industrial™ Bulk Tub, 6 boisseaux, 32-1/4"L x 23-1/4"L x 20"H, Blanc off

Article nº : WBB1918441

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Global Industrial™ Plastic Container Dolly W/Casters, 27-1/2"Lx18"W, 650 Lb Capacité

Global Industrial™ Plastic Container Dolly W/Casters, 27-1/2"Lx18"W, 650 Lb Capacité

Cette baignoire de 6 boisseaux (capacité de 41 gallons) est en polyéthylène sans soudure. Approuvé par la FDA. Ceci est pour la baignoire seulement; chariot &couvercle vendu séparément. La baignoire mesure 32,25 « L x 23,25 » L x 20 « H et pèse 13 livres.

Dimensions intérieures :

  • Haut: 29 « L x 20 » L
  • Bottom: 23-1/2"L x 16"W

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Longueur 32-1/4 po (81,92 cm)
  • Hauteur 20 in (50,8 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Baignoire
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyéthylène
  • Description 6 cuve en vrac de boisseau
  • Nombre de bacs (1) 6 boisseaux (capacité de 41 gallons)
  • Capacité 6 boisseaux en³
  • Marque Global Industrial
  • Famille de couleurs Bin Blanc cassé
  • Série Mover en vrac
  • Numéro de référence du fabricant B1918441
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Bulk Tub, 6 boisseaux, 32-1/4"L x 23-1/4"L x 20"H, Blanc off

Global Industrial™ Bulk Tub, 6 boisseaux, 32-1/4"L x 23-1/4"L x 20"H, Blanc off

Article nº : WBB1918441

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant