Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »

Article nº : WB319059

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
  • Tiroir en acier inoxydable Nexel®, 15"L x 20"P

    234,95 $

  • Kit de roulette pour bancs de travail en acier inoxydable - Ensemble de 4 des 5 " roulettes de verrouillage pivotantes

    84,95 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 72 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 72 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous-étagère galvanisée

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous-étagère galvanisée

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Tiroir en acier inoxydable Nexel®, 15"L x 20"P

Tiroir en acier inoxydable Nexel®, 15"L x 20"P

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 36 x 24 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 36 x 24 600 Lb. Capacité

Interion® Stool pivot - Vinyle - Noir

Interion® Stool pivot - Vinyle - Noir

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Cet établi de la série 430 dispose d’un plateau en acier inoxydable de 18 ga qui est parfait pour toutes les applications légères, nécessitant la commodité et la durabilité de l’acier inoxydable. La surface de travail dispose de 2 supports de canaux de jauge lourde pour une stabilité accrue. Il a un dosseret de 2 « H et des bords de sécurité ourlés. Les pieds tubulaires en acier galvanisé ont un diamètre de 1-5/8 " avec des pieds de nivellement réglables de 1 po avec roulettes en option (modèle 493571) pour la mobilité. Le tiroir en option (modèle 319129) mesure 15"L x 20"P x 5"H et s’adapte à tous les modèles. La capacité de poids de 500 lb est répartie uniformément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur du dosseret 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Jauge 18 GA (68,14 l)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Table de travail commercial
  • Top Matériel 430 en acier inoxydable
  • Style Undershelf &Dosseret
  • Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
  • Type de jambe Fixe
  • Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
  • Nombre de tablettes 1
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire ronde
  • Matériau de base Acier galvanisé
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 319059
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Blendervill Blendervill Blendervill Blender

    Date de : Mai 16, 2021

    Table de mise en pot. ðŸ'ŒðŸ »
    Votre commentaire :
    Nice, robuste, durera longtemps.
  • Reviewer : LYNN

    Date de : Mars 26, 2021

    Parfait pour un banc de jardinage.
    Votre commentaire :
    Parfait pour un banc de jardinage. Facile à arroser lorsqu’il est fait avec un projet.
  • Reviewer : Marisela

    Date de : Août 20, 2020

    Tableau
    Votre commentaire :
    Facile à mettre en place l’amour ma table de travail
  • Reviewer : Marisela

    Date de : Août 15, 2020

    Tableau
    Votre commentaire :
    Facile à mettre en place l’amour mon ma table de travail
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Août 06, 2020

    Grande table extérieure
    Votre commentaire :
    Table est idéal pour la cuisine en plein air avec mon gril et friteuse.
  • Reviewer : AUSTIN

    Date de : Juillet 31, 2020

    Super comme un stand de aquarium!
    Votre commentaire :
    Beaucoup de gens pourraient ne jamais penser à utiliser cela comme un stand de réservoir de poissons, mais c’est en fait génial pour elle! Très robuste et n’ont pas à vous soucier de l’eau de le ruiner. La table est facile à assembler et je suis heureux avec le produit. La seule raison pour laquelle j’ai déduit une étoile, c’est parce qu’il est arrivé avec un assez grand ding dans le côté qui a fait la table un peu hors niveau. Une partie de cela peut être prévu lors de l’expédition d’un article lourd comme celui-ci. Heureusement, j’avais quelques shims à portée de main pour compenser le fait d’être un peu plié, alors j’ai décidé de simplement m’accrocher à la table plutôt que de le retourner.
  • Reviewer : FRANK

    Date de : Juillet 26, 2020

    Table extérieure de zone de cuisson
    Votre commentaire :
    La table est venue rapidement malheureusement il y avait quelques dommages pas terribles, mais certains.
  • Reviewer : meule

    Date de : Juillet 08, 2020

    Table en acier inoxydable avec étagère inférieure.
    Votre commentaire :
    Table de bonne qualité pour mon utilisation. Bon prix
  • Reviewer : Nancy

    Date de : Juin 27, 2020

    Qualité supérieure
    Votre commentaire :
    C’était le cadeau parfait de la fête des Pères pour mon mari. Il a fourni l’espace de préparation bien nécessaire par le BBQ. Il est robuste, facile à assembler et est fabriqué à partir d’acier inoxydable de haute qualité. Il a également été utilisé comme une table de buffet pour servir. Nous allons voir comment il foire à l’extérieur dans les éléments. Recommande fortement !
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Juin 25, 2020

    Établi en acier
    Votre commentaire :
    C’était tout ce à quoi je m’attendais
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Pouvez-vous attacher des roues aux jambes?

    Question posée par : Melissa, 09 et 2020 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 11, 2020

      Bonjour, oui, s’il vous plaît entrer modèle mondial B899545 dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations sur un kit de roulette compatible. Je vous remercie pour votre question.

  • Quel est le poids maximum pour cet atelier ?

    Question posée par : Sandy, mai 06, 2016

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 06, 2016

      La capacité de poids pour ce banc est 800lbs ; de poids uniformément réparti.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »

Article nº : WB319059

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère, dosseret 2 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant