Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"

Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"

Article nº : WBB1953519

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"
  • Milwaukee® 48-32-4512 SHOCKWAVE™ 12" Magnetic Bit Tip Holder, qté par paquet : 3

    65,25 $

  • Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

    16,00 $

  • Milwaukee® 49-66-4525 Shockwave™ 3/8" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

    17,25 $

Prix : 14,25 $

Quantité

Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6 » - Vrac

Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Magnetic Bit Tip Holders sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10 fois la durée de vie. Fabriqué à partir d'acier exclusif et de chaleur traité pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ porte-cartes magnétiques disposent d'un aimant puissant permettant une adhérence sécurisée et un engagement inflexible. La construction de 2 pièces des supports est l'assemblage optimal pour les applications abusives. Maintenant, utilisez-le avec Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Insert Magnetic Nut Drivers (1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch, 7/16 inch, 1/2 inch).

Poids &Dimensions

  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type Porte-bits et extensions
  • Marque Milwaukee
  • Quantité par paquet 1
  • Magnétique Oui
  • Description Support de pointe de bits magnétiques
  • Numéro de référence du fabricant 48 32-4521
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"

Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"

Article nº : WBB1953519

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"
    Milwaukee® 48-32-4521 Shockwave™ Bit Tip Holder Mag 6"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant