Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SUNEX Tools 2568 43 PC. 1/2 "entraînement 3/8"-1-1/2 "SAE standard & Deep Impact Master Socket Set

SUNEX Tools 2568 43 PC. 1/2 "entraînement 3/8"-1-1/2 "SAE standard & Deep Impact Master Socket Set

Article nº : WBB1963336

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 479,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT

SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Clé dynamométrique cliquet 3/4" Drive, 100 à 600 pi/lb, 42"

Clé dynamométrique cliquet 3/4" Drive, 100 à 600 pi/lb, 42"

SUNEX® 2568 1/2 "Drive 43 pièces Master SAE standard & Deep Impact Socket Set

Professional 43 pièces 1/2 "Drive SAE maître jeu de douilles d’impact. La douille d’impact SAE la plus complète de 1/2 "est mise sur le marché! Comprend toutes les constructions en acier allié Cr-Mo pour les applications de couple les plus durables et les plus élevées. Le complément complet des extensions permet d’accéder à pratiquement toutes les fixations encastrées. Le joint universel adapte n’importe quelle douille pour l’utilisation dans des applications pivotantes. La conception d’angle de rayon maximise la durabilité des douilles tout en limitant l’usure des fixations au fil du temps. Comprend une de chacune des tailles de douilles de taille standard et profondes 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16, 7/8", 15/16 ", 1", 1-1/16 ", 1-1/8", 1-3/16 ", 1-1/4", 1-5/16 ", 1-3/8", 1-7/16 ", & 1-1/2" , 3 ", 5", 10 "et 15" extension, joint Flex universel et étui moulé par soufflage. Toutes les douilles à chocs SUNEX® respectent ou dépassent les spécifications ASME.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
  • Largeur 14-11/16 po (37,31 cm)
  • Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
  • Longueur Divers (Set) dans
  • Hauteur 3-11/16 po (9,37 cm)
  • Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
  • Profondeur d’embase Norme & Deep
  • Taille 3/8-1-1/2 po
  • Taille du disque 1/2 en
  • Poids 29-1/2 lbs
  • Calibre de jeu 3/8"-1-1/2 »

Détails du produit

  • Système de mesure SAE (fractionnaire)
  • Points de douille/clé 6
  • Nombre de pièces 43
  • Type Jeu de douilles impact
  • Marque SUNEX
  • Impact a approuvé Oui
  • Matériau Acier Cr-Mo
  • Numéro de référence du fabricant 2568
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po 

179,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

215,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SUNEX Tools 2568 43 PC. 1/2 "entraînement 3/8"-1-1/2 "SAE standard & Deep Impact Master Socket Set

SUNEX Tools 2568 43 PC. 1/2 "entraînement 3/8"-1-1/2 "SAE standard & Deep Impact Master Socket Set

Article nº : WBB1963336

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant