Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Les options disponibles de couvercles adaptées à ce récipient sont : fente de recyclage de papier, bouteilles et fente de canettes ou modèle de poignée solide. Combinez des contenants avec l’un de ces 3 styles de couvercle différents pour créer votre propre station de recyclage. (vendu séparément).
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Capacité 23 gal (87,06 l)
- Type Poubelle mince
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Ouverture 18-1/2 po l x 9 po P
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 261902GY
- Couvercle Non
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : HOWARD
Date de : Mai 03, 2019
Votre commentaire :
Cela répond à mes besoins et n’est pas mince récipient -
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit, bon prix et obtenu très rapidement! -
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon -
Reviewer : Carol
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons ce récipient gris pour la poubelle près de nos bacs de recyclage bleus. La différence de couleur semble être efficace dans la mesure où les gens remarquent que. -
Reviewer : Susanne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce qu’il dit, fait bien, est durable et tout le monde dans le Bureau l’utilise.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
59,95 $
Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, recyclage vert
Article nº : 261902RGN
Pas encore évalué
63,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, noir
Article nº : 261902BK
Expédition en un jour ouvrable
119,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, gris
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires