Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris

Article nº : WB261904GY

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Vert
  • Gris

Gris

Prix : 33,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 33,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 32,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 31,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Bleu

Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, gris

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, gris

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, bleu

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, bleu

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, noir

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, noir

Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, noir

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Le couvercle de recyclage global industriel™ gris solide w/handle est idéal pour l’élimination standard des déchets tout en gardant les odeurs sous contrôle et les déchets hors de vue. Poignée encastrée intégrée pour faciliter le levage à différents endroits. Fait de plastique résistant pour résister à des bosses et la corrosion. Le couvercle s'adapte à Global Industrial™ 23 Gallon Slim Trash Container (vendu séparément).

Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Type Couvercle plat
  • Pour une utilisation avec Conteneurs slim mondiaux
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 261904GY
  • Forme Rectangle
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAELEEN

    Date de : Décembre 30, 2021

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Bien fait et s’adapte parfaitement à la boîte
  • Reviewer : LOUISE

    Date de : Mai 09, 2021

    Le dessus de détritus est grand et facile à manipuler.
    Votre commentaire :
    génial.
  • Reviewer : JOSEPH

    Date de : Avril 19, 2021

    Couvercles parfaits pour Rubbermaid Slim Jim
    Votre commentaire :
    Les enfants s’adaptent parfaitement
  • Reviewer : J

    Date de : Novembre 05, 2020

    Fit répond aux attentes ........
    Votre commentaire :
    Le couvercle de recyclage s’adapte bien comme promis ...... juste pris plus de temps que prévu pour arriver. Ont commandé un autre basé sur le prix convenable et raisonnable.
  • Reviewer : J

    Date de : Novembre 01, 2020

    Couvercle...
    Votre commentaire :
    Formidable !
  • Reviewer : Ken

    Date de : Août 20, 2020

    Joyeux campeur!
    Votre commentaire :
    J’ai acheté deux rubbermaid Slim Jim Trash Cans à Home Depot qui n’est pas venu avec des couvercles, quand je suis allé en ligne pour acheter des couvercles Rubbermaid, ils coûtent plus cher que la poubelle - ridicule. J’ai trouvé ces couvercles sur le site Global pour moins de la moitié du prix, alors je les ai commandés. Ils s’adaptent parfaitement, et la qualité est très bonne.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Juillet 26, 2020

    Couvercle de récipient de poubelle
    Votre commentaire :
    Bien fait couvercle et s’adapte à la 23 Gallon Slim Trash Container parfaitement.
  • Reviewer : THERESA

    Date de : Juillet 23, 2020

    Le couvercle s’adapte parfaitement
    Votre commentaire :
    Le couvercle s’adapte parfaitement.
  • Reviewer : Mohammed

    Date de : Mai 31, 2020

    Bon produit à un prix raisonnable
    Votre commentaire :
    Bon produit à un prix raisonnable et il est arrivé en temps opportun
  • Reviewer : DAVID W NUTTING

    Date de : Août 07, 2019

    Excellents produits au monde
    Votre commentaire :
    Grande qualité et un excellent prix. Excellent service client !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, gris

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris

Article nº : WB261904GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant