Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Article nº : WB298448BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
  • Global Industrial™ Divider Kit for 3"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 30"Wx27"D, Bleu

    66,95 $

  • Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu

    3 217,00 $

  • Global Industrial™ Divider Kit for 4"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 30"Wx27"D, Bleu

    69,95 $

Prix : 3 139,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 3 139,00 .
  • Achetez 6-10 2 949,00 .
  • Acheter 11+ 2 859,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/ 2 Mat Kits, w/Lock, 30"W x27"D x 36-7/10"H, Bleu

Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Tiroirs tenir jusqu'à 200 lb et verrouillage avec serrure à cylindre central différemment assortie (touches inclus). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparateur et de partition en option (Vendu séparément) pour créer plusieurs compartiments pour un stockage organisé. Comprend les kits matelas 2. Latéraux en acier tubulaire robuste poignée pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur 5 "x 2 » roulettes de roulement à rouleaux de polyuréthane (2 pivotant, 2 rigide). Dans l’ensemble armoire hauteur avec roulettes est 36/7-10".

Comprend quatre tiroirs de H 3"(à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 1-3/4"), deux 4 "tiroirs H (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 2-3/4") et un 6 « H tiroir (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 4-3/4 »). Finition de couleur bleue. Cabinet mesures 30" W x 27" D x 29-1/2 "H.

Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 493341- Kit de séparation pour tiroir 3" H
Modèle 493342- Kit de séparation pour tiroir 4" H
Modèle 493343- Kit de séparation pour tiroir 6" H
Modèle 493322- Renforcé à Base de Forkliftable
Modèle 493323- Haute réglage pivotant glisse
Modèle 493325- Tiroir Mat Kit
Modèle 493326- Plateau avec vinyle Mat supérieur

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 27 in (68,58 cm)
  • Hauteur 36-7/10 po (93,22 cm)
  • Diamètre de la roue 5 x 2 po
  • Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)

Détails du produit

  • Type d’armoire Hauteur comptoir
  • Nombre de tiroirs 7
  • Matériau du tiroir Acier
  • Type de construction All-Welded
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Type de verrou Serrure unique
  • Type Mobile
  • Marque Global Industrial
  • Type de base Mobile
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 298448BL
  • Couleur Bleu
  • Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
  • Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(3"), 2(4"), 1(6")

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 200 livres?

    Question posée par : Staci, 12, 2019 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 12, 2019

      Bonjour Staci, chaque tiroir peut contenir 200 livres lorsque le poids est réparti uniformément. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Article nº : WB298448BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant