Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes

Article nº : WB653660

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    65,95 $

  • Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 500 CFM, 115V

    1 169,00 $

Prix initial : 2 639,00 $

Prix promotionnel: 2 375,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dri Eaz® Déshumidificateur w / Auto Pumpout, 115V, 145 Pints

Dri Eaz® Déshumidificateur w / Auto Pumpout, 115V, 145 Pints

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 200 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 200 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 250 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 250 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Ce déshumidificateur de 145 pintes est conçu pour enlever jusqu’à 145 pintes d’humidité par jour dans n’importe quel environnement jusqu’à 1500 pieds carrés, y compris commercial, industriel, et plus encore. Le système de réfrigérant à faible teneur en grains élimine rapidement l'humidité et réduit les temps secs pour les tapis, les cloisons sèches et plus encore. La fonction de purge draine le condensat pour minimiser l’entretien requis pour la commodité de l’utilisateur. La pompe permet de drainer 10' ascenseur vertical. Les roues en caoutchouc semi-pneumatiques de 12 po permettent la mobilité et le transport ergonomiques de l’unité. La conception simplifiée avec des poignées intégrées permet au déshumidificateur d'être empilé, maximisant le stockage vertical et réduisant l'empreinte de l'unité. Comprend 25 tuyau de vidange de L 'L cordon avec range-cordon intégré et 27' avec quick connect. Comprend une minuterie, une sortie d’air arrière de 6-5/8 « de diamètre pour la ventilation et des commandes électroniques pour faciliter l’utilisation. Il est cETLus répertoriés. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 20 in (50,8 cm)
  • Poids 78 lbs (35,45 kg)
  • Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
  • Longueur du tuyau de drainage 27 pi (8,23 m)
  • Diamètre de sortie 6,625 po (16,83 cm)
  • Zone de couverture 1500 ft²

Détails du produit

  • Déshumidification (pintes/jour) 145
  • Ampérage 5,5 A
  • Fluide frigorigène R410A
  • Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 75 PT
  • Type de cordon EJS
  • Ampères élevés 5,5 A
  • Matériau Polyéthylène
  • Type de fiche NEMA 5-15P
  • CFM 265 CFM
  • Réfrigération Bas Grain
  • Tension 120 V
  • Type de compresseur Rotary
  • Contrôles Électroniques
  • CFM haute 265 CFM
  • Affichage LED
  • Marque Global Industrial
  • Fonctionnement continu du drain Oui
  • Température maximale 95 ° F
  • Décibels 60
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 653660
  • Fonctionnalités Pompe, humidistat
  • Couleur Bleu
  • Type de dégivrage Température détectée
  • Température mine 41 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SERA

    Date de : Mars 05, 2022

    Je vous remercie !
    Votre commentaire :
    Le déshumidificateur est parfait pour l’utilisation de notre entreprise. Merci encore pour votre soutien.
  • Reviewer : JASON

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Pièce de qualité d’équipement.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la garantie sur le compresseur & bobines ? Quel est le niveau de bruit de cet appareil en fonctionnement ?

    Question posée par : Barry, 14, 2017 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Barry, cela fonctionne à 35 décibels et a une garantie 1 ans. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes

Article nº : WB653660

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant