Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge

Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge

Article nº : WBB2210280

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
  • Snap-Loc SLABEI Dolly Extension Bar Set - Pour une utilisation avec des barres de poussée Snap-Loc

    57,95 $

  • Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

    563,40 $

Prix : 479,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir

Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir

Snap-Loc® SL1500P4R Push Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500P4R Push Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6B - 6" roulettes - 1500 lb Cap. -Noir

Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6B - 6" roulettes - 1500 lb Cap. -Noir

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Le chariot seul qui rend le déplacement agréable avec la simple capacité de laminage 1500 lb, accessoire E-Strap et la polyvalence pour transformer en un chariot à pousser et panneau Cart. Déplacer vos trucs n’a jamais été aussi facile ! E-sangle de fixation permet d’empiler plus sur son chariot et sangles peuvent être utilisés comme régulateur de charge gère plus déplacer en toute sécurité en moins de temps ! Comprend un châssis en acier entièrement intégré avec quatre construit en SNAPLOCS (E-Track Single bracelet ancres), roulements à billes roulettes de tout-terrain en hévéa massif 6 inch (2 fixe, 2 pivotante avec frein) et garnitures adhérentes de chargement plat. Pads et corps de dolly sont faites de longue durée résistant polypropylène et mesures 32 "x 20-1/2 « x9-1/2 » hauts. Acier barres permettent une conversion facile dans une benne ou un chariot de panneau peint poudre facultatif. Le meilleur de tous, le chariot de Snap-Loc est Made in USA pour ce contrôle ultime de Cargo ! Clin d’oeil-Loc propose également une variété d’accessoires, SNAPLOCS E-Track Singles et sangles pour plus de chaque type d’application.

S’adapte avec : SLTE216CR, SL1500D4R, SL1500D6AR, SL1500P4R, SLCERIBPP

Forfait comprend : Un Dolly

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 32 in (81,28 cm)
  • Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
  • Poids 32,5 lbs (14,77 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description chariot
  • Raccord d’extrémité E-Track
  • Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
  • Type Dolly tout-terrain
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Clin d’oeil-Loc
  • Matériau Plastique polyéthylène, caoutchouc thermoplastique, acier
  • Style chariot
  • Numéro de référence du fabricant SL1500D6R
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Snap-Loc® SLABPI Dolly Push Bar Ensemble

199,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge

Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge

Article nº : WBB2210280

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6R - roulettes 6"- Cap de 1500 lb. -Rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant