Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kee Safety KWIK AC aluminium Kwik Kit garde-corps système, coin Kit de 6' x 6'

Kee Safety KWIK AC aluminium Kwik Kit garde-corps système, coin Kit de 6' x 6'

Article nº : WBB2216727

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 295,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 2 295,00 .
  • Acheter 3+ 2 169,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kee Safety KWIK comme aluminium Kwik Kit garde-corps système, 12' droite Kit

Kee Safety KWIK comme aluminium Kwik Kit garde-corps système, 12' droite Kit

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Kee Safety, KWIK AC, aluminium Kwik Kit garde-corps système-6' x 6' Kit de coin

Kits de rambarde de sécurité Kwik Kit vous permettent de créer une solide rampe système avec aucune soudure ou filetage. Parce que vos poteaux est pré assemblés, l’installation est rapide et facile. Kwik Kit sécurité garde-corps peuvent être combinés dans presque toutes les configurations de garde-corps standard. Rampes de Kwik Kit sont facilement assemblés à l’aide d’une clé hexagonale standard. Satisfait ou dépasse les exigences de l’OSHA pour les rampes de sécurité. Revêtement de sécurité jaune haute visibilité. Installé avec les outils à main simples. Montants pré-assemblés. Utilise des composants de sécurité Kee Klamp ou Kee Lite fiables. Construction modulaire polyvalente. Aucune soudure, pliage ou filetage sur site. L’avantage visible de sécurité jaune. Boulons d’ancrage non inclus.

Poids &Dimensions

  • Diamètre extérieur du tuyau 1-9/10 po (4,83 cm)
  • Diamètre du tube 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 1-47/50 po (4,93 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 48 lbs (21,82 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Surface
  • Description Kit de rambarde de sécurité
  • Assemblage requis Oui
  • Comprend Tuyaux et raccords avec vis de fixation. Boulons d’ancrage non inclus.
  • Type Système de garde-corps de sécurité
  • Quantité par paquet Kit 1
  • Marque Kee Safety
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant KWIK AC
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kee Safety KWIK AC aluminium Kwik Kit garde-corps système, coin Kit de 6' x 6'

Kee Safety KWIK AC aluminium Kwik Kit garde-corps système, coin Kit de 6' x 6'

Article nº : WBB2216727

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant