Prix : 2 109,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 109,00 .
- Acheter 3+ 1 979,00 .
Les clients ont également été consultés
Kits de rambarde de sécurité Kwik Kit vous permettent de créer une solide rampe système avec aucune soudure ou filetage. Parce que vos poteaux est pré assemblés, l’installation est rapide et facile. Kwik Kit sécurité garde-corps peuvent être combinés dans presque toutes les configurations de garde-corps standard. Rampes de Kwik Kit sont facilement assemblés à l’aide d’une clé hexagonale standard. Satisfait ou dépasse les exigences de l’OSHA pour les rampes de sécurité. Revêtement de sécurité jaune haute visibilité. Installé avec les outils à main simples. Montants pré-assemblés. Utilise des composants de sécurité Kee Klamp ou Kee Lite fiables. Construction modulaire polyvalente. Aucune soudure, pliage ou filetage sur site. L’avantage visible de sécurité jaune. Boulons d’ancrage non inclus.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur du tuyau 1-9/10 po (4,83 cm)
- Diamètre du tube 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 144 in (365,76 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1-47/50 po (4,93 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Description Kit de rambarde de sécurité
- Comprend Tuyaux et raccords avec vis de fixation. Boulons d’ancrage non inclus.
- Type Système de garde-corps de sécurité
- Quantité par paquet Kit 1
- Marque Kee Safety
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant KWIK AS
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety KWIK AC aluminium Kwik Kit garde-corps système, coin Kit de 6' x 6'
Article nº : B2216727
Pas encore évalué
2 269,00 $
Kee Safety KWIK AE aluminium Kwik Kit balustrade système, Kit de rallonge de 6'
Article nº : B2216726
Pas encore évalué
999,00 $
Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
Article nº : 708360YL
Pas encore évalué
409,95 $
265,95 $
Kee Safety SGNA033GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 31,5"- 35", galvanisé
Article nº : B2216719
Pas encore évalué
859,00 $
Kee Safety SGNA021GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 19,5"- 23", galvanisé
Article nº : B2216723
Pas encore évalué
859,00 $
Kee Safety SGNA018GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 16,5"- 20", galvanisé
Article nº : B2216725
Pas encore évalué
795,00 $
Kee Safety SGNA027GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 25,5"- 29", galvanisé
Article nº : B2216738
Pas encore évalué
859,00 $
Kee Safety SGNA048GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 46,5"- 50", galvanisé
Article nº : B2216730
Pas encore évalué
1 449,00 $
Kee Safety SGNA040GV à fermeture automatique barrière de sécurité, longueur 38,5"- 42", galvanisé
Article nº : B2216732
Pas encore évalué
1 105,00 $
Kee Safety KWIK comme aluminium Kwik Kit garde-corps système, 12' droite Kit
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires