Prix : 1 579,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 579,00 .
- Acheter 3+ 1 499,00 .
Les clients ont également été consultés
Kits de rambarde de sécurité Kwik Kit vous permettent de créer une solide rampe système avec aucune soudure ou filetage. Parce que vos poteaux est pré assemblés, l’installation est rapide et facile. Kwik Kit sécurité garde-corps peuvent être combinés dans presque toutes les configurations de garde-corps standard. Rampes de Kwik Kit sont facilement assemblés à l’aide d’une clé hexagonale standard. Satisfait ou dépasse les exigences de l’OSHA pour les rampes de sécurité. Revêtement de sécurité jaune haute visibilité. Installé avec les outils à main simples. Montants pré-assemblés. Utilise des composants de sécurité Kee Klamp ou Kee Lite fiables. Construction modulaire polyvalente. Aucune soudure, pliage ou filetage sur site. L’avantage visible de sécurité jaune. Boulons d’ancrage non inclus.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur du tuyau 1-9/10 po (4,83 cm)
- Diamètre du tube 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 144 in (365,76 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1-47/50 po (4,93 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Description Kit de rambarde de sécurité
- Assemblage requis Oui
- Comprend Tuyaux et raccords avec vis de fixation. Boulons d’ancrage non inclus.
- Type Système de garde-corps de sécurité
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet Kit 1
- Matériau Fer
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant KWIK SS
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety KWIK SC galvanisé acier Kwik Kit système de balustrade, coin Kit de 6' x 6'
Article nº : B2216745
Pas encore évalué
1 219,00 $
Kee Safety KWIK galvanisé acier Kwik Kit garde-corps système, Kit de rallonge de 6'
Article nº : B2216744
Pas encore évalué
655,00 $
Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
Article nº : 708360YL
Pas encore évalué
409,95 $
Barrière de sécurité à fermeture automatique Kee Safety SGNA033PC, 31,5 po à 35 po de longueur, jaune sécurité
Article nº : B2216718
Pas encore évalué
839,00 $
Barrière de sécurité à fermeture automatique Kee Safety SGNA024PC, 22,5 po à 26 po de longueur, jaune sécurité
Article nº : B2216720
Pas encore évalué
899,00 $
Barrière de sécurité à fermeture automatique Kee Safety SGNA040PC, 38,5 po à 42 po de longueur, jaune sécurité
Article nº : B2216731
Pas encore évalué
1 139,00 $
Barrière de sécurité à fermeture automatique Kee Safety SGNA030PC, 28,5 po à 32 po de longueur, jaune sécurité
Article nº : B2216733
Pas encore évalué
959,00 $
Barrière de sécurité à fermeture automatique Kee Safety SGNA036PC, 34,5 po à 38 po de longueur, jaune sécurité
Article nº : B2216735
Pas encore évalué
885,00 $
Système de garde-corps Kwik Kit KWIK SS Kee Safety, 12 pi, droit, acier galvanisé
1579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires