Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kee Safety KWIK galvanisé acier Kwik Kit garde-corps système, Kit de rallonge de 6'

Kee Safety KWIK galvanisé acier Kwik Kit garde-corps système, Kit de rallonge de 6'

Article nº : WBB2216744

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 655,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 655,00 $ ch.
  • Acheter 3+ 629,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Système de garde-corps Kwik Kit KWIK SS Kee Safety, 12 pi, droit, acier galvanisé

Système de garde-corps Kwik Kit KWIK SS Kee Safety, 12 pi, droit, acier galvanisé

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Kee Safety, SE KWIK, acier galv. Kwik Kit garde-corps système-6' Kit d’Extension

Kits de rambarde de sécurité Kwik Kit vous permettent de créer une solide rampe système avec aucune soudure ou filetage. Parce que vos poteaux est pré assemblés, l’installation est rapide et facile. Kwik Kit sécurité garde-corps peuvent être combinés dans presque toutes les configurations de garde-corps standard. Rampes de Kwik Kit sont facilement assemblés à l’aide d’une clé hexagonale standard. Satisfait ou dépasse les exigences de l’OSHA pour les rampes de sécurité. Revêtement de sécurité jaune haute visibilité. Installé avec les outils à main simples. Montants pré-assemblés. Utilise des composants de sécurité Kee Klamp ou Kee Lite fiables. Construction modulaire polyvalente. Aucune soudure, pliage ou filetage sur site. L’avantage visible de sécurité jaune. Boulons d’ancrage non inclus.

Poids &Dimensions

  • Diamètre extérieur du tuyau 1-9/10 po (4,83 cm)
  • Diamètre du tube 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 1-47/50 po (4,93 cm)
  • Poids 48 lbs (21,82 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Surface
  • Assemblage requis Oui
  • Description Kit de rambarde de sécurité
  • Comprend Tuyaux et raccords avec vis de fixation. Boulons d’ancrage non inclus.
  • Type Système de garde-corps de sécurité
  • Quantité par paquet Kit 1
  • Marque Kee Safety
  • Matériau Fer
  • Finition Galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant KWIK SE
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kee Safety KWIK galvanisé acier Kwik Kit garde-corps système, Kit de rallonge de 6'

Kee Safety KWIK galvanisé acier Kwik Kit garde-corps système, Kit de rallonge de 6'

Article nº : WBB2216744

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant