Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Article nº : WB298551

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz
  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 12 x 20 pi, 8 oz

    61,95 $

  • Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs

    25,95 $

Prix : 10,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 5 x 7 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 5 x 7 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 4 x 6 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 4 x 6 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 60 x 60 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 60 x 60 pi, 2 oz

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 4 pi x 6 pi, bleu – B4x6

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 4 pi x 6 pi, bleu – B4x6

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche Global™, 10 pi x 10 pi, travaux légers, 2,9 oz, bleue

Cette bâche en poly tissée est imperméable à l’eau, à l’épreuve de la moisissure, résistante aux déchirures et résistante à l’acide. 2,9 oz par cour carrée, 8x10 tissage comte et grommets environ tous les 36 ^. Fini de taille environ 2 % plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé dans le tissu puis revêtus sur les deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV Traité. Non évalué pour les vitesses de vent d’ouragan ou l’exposition prolongée à la chaleur extrême ou au froid.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Poids du tissu par verge carrée 2,9 oz.
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Épaisseur mil 5
  • Espacement passe-fil 36 po
  • Taille 10 x 10 ft

Détails du produit

  • Description Bâche d’usage général
  • Nombre de tissages de tissus 8 x 10
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 298551
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Article nº : WB298551

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz
    Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz
    Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant