Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CGW abrasifs 36176 Cutoff roues 3 "x 1/32" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 36176 Cutoff roues 3 "x 1/32" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 50

Article nº : WBB2218990

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,20 $ ch.

Prix: 210,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

CGW abrasifs 35130 Fast Cut coupe fine roue 4-1/2 "x 0,045" x 7/8 "oxyde d’aluminium de Type 1, qté par paquet : 25

CGW abrasifs 35130 Fast Cut coupe fine roue 4-1/2 "x 0,045" x 7/8 "oxyde d’aluminium de Type 1, qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

CGW abrasifs 35501 coupure roue 3 "x 3/8" 60 grains Type 1 oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 35501 coupure roue 3 "x 3/8" 60 grains Type 1 oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 35500 coupure métal roues 3 "x 1/4" Type 60 1 grain oxyde d’Aluminium, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 35500 coupure métal roues 3 "x 1/4" Type 60 1 grain oxyde d’Aluminium, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 35621 à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/4" x 5/8-11 INT T27 24 grains d’oxyde d’aluminium de roue, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 35621 à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/4" x 5/8-11 INT T27 24 grains d’oxyde d’aluminium de roue, qté par paquet : 10

Plus longue durée de vie et l’action de coupe facile.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 3/8 en
  • Épaisseur 0,031 po (.08 cm)
  • Diamètre 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Grade Médium
  • UPC 655332361765
  • Grit 60
  • Compatibilité de l’outil Meuleuses
  • Marque CGW abrasifs
  • Matériau abrasif Zircone
  • T/mn maximum 23900 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 36176
  • Type de roue Type 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CGW abrasifs 36176 Cutoff roues 3 "x 1/32" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 36176 Cutoff roues 3 "x 1/32" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 50

Article nº : WBB2218990

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant