Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Article nº : WB708140

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.
  • Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

    48,95 $

  • Tensabarrier Safety Crowd Control, Queue Cone Topper, Orange W/ 7,5' Ceinture rétractable noire/jaune

    115,95 $

  • Portable de sécurité trafic cône panier, 03-500-CC

    459,95 $

Prix : 27,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 27,95 $ ch.
  • Achetez 11-50 26,95 $ ch.
  • Acheter 51+ 25,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Solid Orange Base, 2-1/2 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Solid Orange Base, 2-1/2 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Reflective, Black Base, 3 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Reflective, Black Base, 3 lbs

Livraison gratuite

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

✓ Léger et facilement portable
✓ Rencontre MUTCD, NCHRP 350
✓ Nestable jusqu’à 15 unités

Le cône de circulation Global Industrial™ 28 » offre une sécurité de haute visibilité pour les entrepôts, les garages, les parkings, etc. Le cône de circulation réfléchissant de 28 » est en PVC pour une résistance aux chocs et à la corrosion. Finition couleur orange offre une protection matériel, contenu et du personnel de haute visibilité. 4" et 6" de haute intensité bande réfléchissante augmente cône de visibilité pour les applications légères soirée et faibles. Conception légère permet le transport et mobilité commode. Large base assure unité prévention de stabilité et de la pointe. La finition de couleur est orange. Rencontre MUTCD, NCHRP 350. Les dimensions sont de 13 « L x 13 » L x 28 « H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 28 in (71,12 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Largeur de base 13 in (33,02 cm)
  • Longueur de base 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Ruban réfléchissant 6"& 4" bande réfléchissante haute intensité
  • Type Cône réfléchissant
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau PVC
  • Matériau de base PVC recyclé
  • Numéro de référence du fabricant 708140
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Certifications Rencontre MUTCD, NCHRP 350
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Linda

    Date de : Avril 23, 2023

    S.O.
    Votre commentaire :
    S.O.
  • Reviewer : Resa

    Date de : Novembre 29, 2021

    DON’ENTE PAS ENTRER EN COLLISION AVEC MES JOUETS!
    Votre commentaire :
    Aimez-les! Ils protégeront mes remorques et ma voiturette de golf des conducteurs négligents!
  • Reviewer : GREG

    Date de : Octobre 17, 2020

    Ils sont plus grands que vous ne le pensez!
    Votre commentaire :
    J’ai commandé 8 des cônes de 28 » pour remplacer les cônes qui ont été volés dans notre parking de l’école de jour. Je pensais que les anciens étaient 36 « haut, mais en raison de la différence de prix, j’ai décidé que je pouvais vivre avec 28 « cônes. Quand ils sont arrivés, ils étaient plus grands que je pensais qu’ils seraient donc je dois avoir eu 24 « cônes avant! Ils sont assez brillants et lourds pour ne pas souffler. Je recommande également les barres de cône de circulation qui sont extensibles et boucle sur le dessus des cônes pour créer plus d’une barricade.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Septembre 03, 2019

    Cônes de signalisation
    Votre commentaire :
    Nous avons des camions de nourriture à notre complexe tout le temps, et ces cônes sont exactement ce dont nous avons besoin pour se cloitirdure le camion de la circulation dans le stationnement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 40,00 $ plus

28" cône de signalisation, anti-reflet, Orange, 7lbs, 2850-7

Article nº : 337200

(3)

Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

67,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Article nº : WB708140

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant