Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 400000 BTU

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 400000 BTU

Article nº : WB246080

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 859,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 240V, 400000 BTU

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 240V, 400000 BTU

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 250000 BTU

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 250000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

Ce chauffe-eau 400 000 BTU est conçu pour le chauffage à effet de serre et l'enrichissement en CO2 ainsi que pour le chauffage des écuries. Il est certifié CSA et CE pour une utilisation dans les serres. Il fonctionne sur le gaz naturel ou le propane liquide et est livré de série avec un kit de conversion NG à LP. Le boîtier extérieur, le brûleur et la chambre de combustion sont tous fabriqués avec de l'acier inoxydable de haute qualité pour assurer la longévité. La chambre de combustion est très efficace, ce qui entraîne une combustion propre et une teneur en éthylène inférieure à 0,6 pPM. Le HS400AG est livré de série avec allumage automatique et d'autres caractéristiques de sécurité comme un interrupteur d'écoulement d'air, commutateur de pression de gaz, surveillance de surchauffe, moniteur de CO et diagnostics simples à bord. Il est conçu pour être suspendu aux quatre boulons suspendus en acier inoxydable. HS400AG est livré avec un branchement pour un thermostat local ou peut être mis en place pour être géré par des thermostats contrôlés par ordinateur. D'autres caractéristiques facultatives incluent un relais d'allumage retardé de sorte que vous pouvez décaler le démarrage de plusieurs radiateurs, générateur de CO2, démarreur de résistance à l'humidité et une alarme de défaillance à distance. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 46-3/4 po (118,75 cm)
  • Hauteur 21-1/8 po (53,66 cm)
  • Poids 123 lbs (55,91 kg)
  • Dégagement du côté combustibles 36 in (91,44 cm)
  • Dégagement vers le fond combustibles 0 po (0 cm)
  • Zone de couverture 10000 ft²
  • Diamètre du ventilateur 22 in (55,88 cm)
  • Taille de connexion 3/4 en
  • Longueur 26-15/16 po (68,42 cm)
  • Dégagement vers combustibles Haut 36 in (91,44 cm)
  • Min Clearance aux combustibles 120 in (304,8 cm)
  • Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5-7 pour NG dans

Détails du produit

  • Ampérage 9,5 A
  • Puissance en watts 1140 W
  • TR/MIN 1500 tr/min
  • Thermostat Oui
  • Type Chauffage de serre
  • Ampères élevés 9,5 A
  • Matériau Acier inoxydable
  • BTU 400000
  • Type de carburant Propane, gaz naturel
  • CFM 4120 CFM
  • Tension 120 V
  • BTU supérieure 400000
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Type de moteur Ci-joint
  • Comprend Kit de conversion NG en BP
  • Type de capteur Détecteur de flamme
  • Watts haute 1140 W
  • Marque HEATSTAR
  • Type d’allumage Allumage automatique
  • Numéro de référence du fabricant HS400AG (en)
  • Fonctionnalités Capteur de flamme, alarme de défaillance, commutateur à haute limite, arrêt à basse tension
  • Couleur Chromé

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 400000 BTU

Chauffage de serre commercial Heatstar, LP / NG double combustible, 120V, 400000 BTU

Article nº : WB246080

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant