Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Krowne® 16-196 Single Hole Deck Mount Electronic Senosor Operated Faucet, ADA Conforme

Krowne® 16-196 Single Hole Deck Mount Electronic Senosor Operated Faucet, ADA Conforme

Article nº : WBB2245510

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Krowne 16-196 Single Hole Deck Mount Electronic Faucet

Caractéristiques :
  • Montage de plate-forme de trou simple
  • Capteur infrarouge active et éteint l'eau pour les mains libres, fonctionnement rapide et sûr
  • Économise l'eau
  • Fonctionne sur batterie ou alimentation A/C (batterie incluse)
  • Autonomie de la batterie 1 - 3 ans selon l'utilisation
  • Lumière d'indicateur de batterie faible intégrée
  • Idéal pour tous les éviers à main, les éviers de gommage, les hôpitaux, les toilettes et les établissements alimentaires
  • Idéal pour une installation facile et rétro-adaptée
  • Pièces de rechange complètes disponibles
  • Sans plomb
Comprend : Faucet électronique, Unité de contrôle, Valve de mélange thermostatique, tuyaux d'approvisionnement et matériel de montage. Adaptateur AC en option
Garantie 1 ans

Attention California Consumers: CA Prop #65 Warning

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Batterie 6 volts
  • Emplacement de montage Pont
  • Litres par minute 1,89 L/MIN
  • Gallons par minute 0,5 gal/min (1,89 l)
  • Trous du robinet 1
  • Marque Krowne
  • Vanne mélangeuse Inclus
  • Matériau Chrome laiton chromé
  • Finition Chromé
  • Style Robinet avec vanne de mélange
  • Numéro de référence du fabricant 16-196
  • Style de poignée Capteur
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Krowne® 16-196 Single Hole Deck Mount Electronic Senosor Operated Faucet, ADA Conforme

Krowne® 16-196 Single Hole Deck Mount Electronic Senosor Operated Faucet, ADA Conforme

Article nº : WBB2245510

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant