Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fixe la porte de Cage Cage en acier échelle pour fond de Cage, sécurité jaune - OPFS04-Y

Fixe la porte de Cage Cage en acier échelle pour fond de Cage, sécurité jaune - OPFS04-Y

Article nº : WBB2245839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 419,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

6 Etape balade en acier avec rampes fixé l’échelle d’accès, jaune - WLFS0206-J

6 Etape balade en acier avec rampes fixé l’échelle d’accès, jaune - WLFS0206-J

7 Etape balade en acier avec rampes fixé l’échelle d’accès, jaune - WLFS0207-J

7 Etape balade en acier avec rampes fixé l’échelle d’accès, jaune - WLFS0207-J

Échelle fixe à cage en acier 14 échelons, grise, WLFC1214

Échelle fixe à cage en acier 14 échelons, grise, WLFC1214

Échelle fixe à cage en acier WLFC1216-Y, 16 échelons, jaune

Échelle fixe à cage en acier WLFC1216-Y, 16 échelons, jaune

Échelle fixe à cage en acier 20 échelons, grise, WLFC1220

Échelle fixe à cage en acier 20 échelons, grise, WLFC1220

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Idéal pour sécuriser l’accès à des échelles en acier fixes. Porte de la cage se ferme au large de l’entrée au bas de la cage. Sécurité jaune finition enduite par poudre.

Doit être acheté avec une échelle en cage; ne peut pas être acheté séparément.

Remarque : Ce modèle ne peut être utilisé qu’en conjonction avec des échelles d’accès fixe à trois arcs.

Poids &Dimensions

  • Poids 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Type Avec cage
  • Marque Tri-Arc
  • Assemblage requis Non
  • Description Porte de Cage de Ladder Cage acier fixe
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant OPFS04-Y
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

455,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fixe la porte de Cage Cage en acier échelle pour fond de Cage, sécurité jaune - OPFS04-Y

Fixe la porte de Cage Cage en acier échelle pour fond de Cage, sécurité jaune - OPFS04-Y

Article nº : WBB2245839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant