Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fixe porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, sécurité jaune - OPFS03-Y

Fixe porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, sécurité jaune - OPFS03-Y

Article nº : WBB2245841

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Échelle fixe à cage en acier 11 échelons, grise, WLFC1211

Échelle fixe à cage en acier 11 échelons, grise, WLFC1211

Échelle fixe à cage en acier 14 échelons, grise, WLFC1214

Échelle fixe à cage en acier 14 échelons, grise, WLFC1214

Échelle fixe à cage en acier WLFC1216-Y, 16 échelons, jaune

Échelle fixe à cage en acier WLFC1216-Y, 16 échelons, jaune

Échelle fixe à cage en acier 18 échelons, grise, WLFC1218

Échelle fixe à cage en acier 18 échelons, grise, WLFC1218

Échelle fixe à cage en acier 20 échelons, grise, WLFC1220

Échelle fixe à cage en acier 20 échelons, grise, WLFC1220

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Idéal pour sécuriser l’accès à des échelles en acier fixes. Porte de garde ferme entrée sur une échelle fixe. Sécurité jaune finition enduite par poudre. Destiné à l'achat en même temps que l'échelle fixe.

Remarque : Ce modèle ne peut être utilisé qu’en conjonction avec des échelles d’accès fixe à trois arcs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 60 lbs (27,27 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Tri-Arc
  • Assemblage requis Non
  • Description Porte échelle acier fixe
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant OPFS03-Y
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 2 réponses.

  • Comment cela sécurise-t-il et se verrouille-t-il ?

    Question posée par : Brian, 27, 2019 novembre

    Répondre à cette question

  • Est-ce que cela s'adaptera sur une échelle de 16" de large?

    Question posée par : David Schneider, 28, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 29, 2019

      Bonjour, cette porte de garde est destiné à être utilisé avec tri arc échelles d'accès fixe seulement; doit être acheté en même temps que l'échelle. Je vous remercie pour votre question.

  • Quelles sont les dimensions de cette garde ? Thx.

    Question posée par : Dallas, 22, 2018 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Dallas, les dimensions de la garde de l’échelle sont 18" W x 2-1/2" D x 72 « H. Merci de votre intérêt pour notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

455,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fixe porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, sécurité jaune - OPFS03-Y

Fixe porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, sécurité jaune - OPFS03-Y

Article nº : WBB2245841

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant