Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Article nº : WB501750

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack
  • 200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

    11,25 $

  • Global Industrial™ Dolly Pour 20, 32, 44, 55 Gallon Trash Can, 250 Lb. Capacité

    65,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

    109,95 $

Prix : 36,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-9 36,95 $ ch.
  • Acheter 10+ 34,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-408UVB renforcé pour serre-câble, UVB, 8"(120 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-408UVB renforcé pour serre-câble, UVB, 8"(120 Lb) - pk 100.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Gardner Bender 46-418UVB renforcé pour serre-câble, UVB, 18"(175 Lb) - pk 50.

Gardner Bender 46-418UVB renforcé pour serre-câble, UVB, 18"(175 Lb) - pk 50.

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable n<sup>o</sup> 100, 10/pqt

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable no 100, 10/pqt

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,18 po (.46 cm)
  • Diamètre maximal du faisceau 7 in (17,78 cm)
  • Résistance à la traction lb/po2 175
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 501750
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

11,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

109,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Article nº : WB501750

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack
    Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack
    Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant