Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support de lampe de quai Global™, support seulement, 60 po L avec trousse d'installation, tube carré robuste de 1,5 po
Le bras de mont jaune de 60 pouces avec support convertit les têtes de lumière de dock LED de Global Industrial (501714) en lumières complètes de dock de chargement. Le bras est en tube carré lourds 1,5". Matériel connecté comprend cales de cordon en plastique et Ecrou/boulon pour fixer la tête d’éclairage dock et/ou fan.
Le bras de mont jaune de 60 pouces avec support convertit les têtes de lumière de dock LED de Global Industrial (501714) en lumières complètes de dock de chargement. Le bras est en tube carré lourds 1,5". Matériel connecté comprend cales de cordon en plastique et Ecrou/boulon pour fixer la tête d’éclairage dock et/ou fan.
Poids &Dimensions
- Atteindre 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Bras lumineux dock
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Nombre d’armes 2
- Numéro de référence du fabricant 501752
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Novembre 24, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
Article nº : 501754
Pas encore évalué
105,95 $
Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 60 « L
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires