Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Article nº : WBB2273247

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
  • Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 55 gallons

    1 695,00 $

  • Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour fourre-tout IBC de 275 gallons

    5 339,00 $

  • Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 15 gallons

    1 029,00 $

Prix : 15 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord gel refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord gel refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Refroidisseurs à pente nord Freeze refroidisseur industriel 1/2 tonnes, 6, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente nord Freeze refroidisseur industriel 1/2 tonnes, 6, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord gel refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord gel refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Nous sommes North Slope chillers-un fabricant de refroidisseur industriel avec un talent pour garder les choses fraîches. Nos refroidisseurs fluides haut de gamme sont fiers fabriqué aux États-Unis et optimisera vos opérations lorsque la chaleur est trop élevée. Fournir aux entreprises des systèmes de refroidissement faciles et efficaces nous fait sentir assez cool. Le contrôle de la température peut être un dilemme majeur pour les entreprises qui ont besoin de protéger les matériaux et/ou l’équipement critiques d’obtenir trop chaud. Si possible, les systèmes de refroidissement industriel et de refroidissement des procédés ne doivent pas interrompre le système existant, mais plutôt se fondre dans la disposition et le système qui existent déjà. Les refroidisseurs industriels portatifs de North Slope visent à laisser une empreinte minimale tout en conservant le niveau de fraîcheur idéal. Un refroidissement efficace et fiable est notre expertise. Apportez le gel profond pour un refroidissement industriel ultime. Si votre application nécessite un contrôle de température inférieur à 55 ° f, alors la ligne de refroidisseur à basse température de gel profond de North Slope chillers est la solution à votre problème. En plus des mêmes pièces de qualité industrielle que notre ligne de congélation de refroidisseurs, les pièces internes de Deep Freeze sont entièrement isolées pour assurer aucune perte de température interne. Le gel profond a une plage de température de 10 ° f-60 ° f qui gardera vos matériaux critiques et l’équipement refroidir même dans des conditions chaudes. Equipé d’un compresseur hermétiquement scellé, d’un système de tuyauterie non-ferreux, d’un réservoir en acier inoxydable et d’un évaporateur submersé de bobine de cuivre, Deep Freeze fournira un refroidissement puissant pendant une très longue période. Doté d’une pompe de 1/3 chevaux qui fournira 4 gallons par minute jusqu’à 50 psi, cet équipement de refroidissement industriel fournit suffisamment de flux pour refroidir plusieurs conteneurs en même temps. L’équipement de refroidissement industriel Deep Freeze est idéal pour les applications de refroidissement de processus à basse température et les besoins de réfrigération continus. Certifié ETL aux normes de sécurité UL et CSA.

Caractéristiques principales
  • MADE IN USA
  • Réglage des températures ambiantes 35 ° F à 100 ° F.
  • Refroidisseur autonome refroidi par air conçu pour un fonctionnement à l’intérieur.
  • Service continu, pompe non-ferreux et système de tuyauterie non-ferreux.
  • Monté sur roulettes (option pieds disponible sur demande du fabricant).
  • Compresseur hermétiquement scellé.
  • Cuve en acier inoxydable avec raccords en acier inoxydable entièrement soudés.


Si vous trouvez que vous avez besoin de quelque chose qui ne se trouve pas dans nos lignes de refroidisseur industriel Frost, Freeze et Deep Freeze, Global Industrial peut créer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques avec la même qualité que nos unités standard et en temps opportun. Téléchargez simplement notre questionnaire d’application personnalisée de refroidisseur industriel qui nous donne toutes les informations critiques sur votre application afin que nous puissions nous mettre au travail pour citer le refroidisseur qui répondra à vos besoins de refroidissement.

Options actuelles de refroidisseur industriel personnalisé
  • Anti Refoulement- Si le fluide de refroidissement est situé au-dessus du refroidisseur, l’anti-refoulement empêche le fluide de refluer dans le système lorsque le refroidisseur de procédé est éteint.
  • Chauffage- Ajoutez un appareil de chauffage au refroidisseur commercial. Que vous ayez besoin d’une température augmentée ou diminuée, votre refroidisseur d’eau commercial sera équipé pour faire les deux travaux. Maintenez les températures souhaitées pour vos matériaux critiques sans changer d’équipement.
  • Filtre à eau- Ajoutez un filtre à l’entrée pour garder l’intérieur du refroidisseur de procédé propre, même si le fluide est sale. UL ou CE nominale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 28-1/4 po (71,76 cm)
  • Longueur 34-1/2 po (87,63 cm)
  • Hauteur 39 in (99,06 cm)
  • Poids 260 lbs (118,18 kg)

Détails du produit

  • BTU refroidissement 12000
  • Tension 230 V
  • Puissances en chevaux 0,33 CV
  • Fluide frigorigène R404A
  • Phase 1
  • Type Congélateur
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Tonne 1
  • Marque Chillers de pente nord
  • Matériau Acier
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant NSC1000-LT-230-1
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL listé, certifié CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Garantie

Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.

Mettez à niveau cet article pour seulement 3,500,00 $ plus

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure

Article nº : B2273246

Pas encore évalué

Expédié en 2 jours ouvrables

19 179,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Programmes de service prolongé

Pourquoi protéger votre achat aujourd'hui ?

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure

Article nº : WBB2273247

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant