Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25

Article nº : WB244257

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,50 $ ch.

Prix: 312,50 $ / Pkg de 25

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 312,50 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 293,75 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 287,50 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 48"L, qté par paquet : 30

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 48"L, qté par paquet : 30

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 84"L, qté par paquet : 20

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 84"L, qté par paquet : 20

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 48"L, qté par paquet : 25

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 48"L, qté par paquet : 25

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 84"L, qté par paquet : 20

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 84"L, qté par paquet : 20

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 96"L, qté par paquet : 20

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 96"L, qté par paquet : 20

Ces coussins gonflables de dunnage sont conçus pour absorber l’impact et fournir une protection de contenu pour l’emballage, la distribution, l’entrepôt et d’autres applications. La construction polywoven recyclée et à haute résistance est résistante à l’humidité et à la pression, ce qui rend ces airbags à la fois rentables et durables pour la fiabilité. Les sacs comprennent une soupape de poussée et de verrouillage pour la déflation rapide et la prévention des fuites d’air. Le gonfleur gonfle rapidement les coussins gonflables en assurant des niveaux de pression constants (vendus séparément). Certifié AAR niveau 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 0,8 lbs (.36 kg)
  • Longueur 66 in (167,64 cm)

Détails du produit

  • Réutilisables Jusqu’à 5 fois
  • Utilisation principale Camion, Conteneur
  • Nombre de Plys 2-PLY
  • Niveau Niveau 1
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Global Industrial
  • Pression d’inflation 2-3 PSI Max
  • Numéro de référence du fabricant 244257
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications AAR, ISO 9001:2008, RoHS, SDS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 3,10 $ par ae. avec ce produit comparable

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 84"L, qté par paquet : 20

Article nº : 244267

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

188,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25

Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25

Article nº : WB244257

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 66"L, qté par paquet : 25
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant