Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

Article nº : WB670325

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
  • Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges

    75,95 $

  • Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges

    52,95 $

Prix : 24,50 $

Quantité

Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads sont très doux pour une utilisation sur les surfaces délicates. Idéal pour les éviers en porcelaine, les baignoires et les cuvettes de toilette. Fonctionne également bien pour le nettoyage du caoutchouc, du vinyle, de la tuile en céramique, de la vaisselle, de l'acier inoxydable, des meubles en métal et des luminaires. Les tampons respectueux de l'environnement sont construits à partir de 100 % de fibres de polyester recyclées et de consommation de 10 %. Le matériau est dense, non tissé et lié à des adhésifs à base d'eau transversales qui résistent bien à l'eau et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les applications d'entretien standard. Utiliser avec de l'eau ou des détergents doux pour nettoyer les surfaces les plus délicates. Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il doit être rincé à fond après utilisation. Chaque tampon de récurage mesure 9 " de long x 6" de large x 1/3" d'épaisseur. En vrac emballé 20 pads par cas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 340 g/m/m² lb
  • Longueur 9 in (22,86 cm)
  • Épaisseur 1/3 en

Détails du produit

  • Description Tampon à récurer
  • Type Léger
  • Quantité par paquet 20
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyester
  • Style Emballé en vrac
  • Numéro de référence du fabricant 670325
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Medium Duty Scouring Pads, Green, 6 » x 9 » - Caisse de 20 Pads

Article nº : 670326

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

33,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

Article nº : WB670325

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
    Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
    Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
    Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
    Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant