Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges

Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges

Article nº : WB670329

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
  • Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

    24,50 $

  • Global Industrial™ Medium Duty Scouring Pads, Green, 6 » x 9 » - Caisse de 20 Pads

    33,95 $

Prix : 75,95 $

Quantité

La Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge est dotée d’un tampon d’affouillement robuste d’un côté et d’une éponge à cellulose de l’autre côté. L’éponge de cellulose absorbe l’eau tandis que le tampon abrasif vert s’éteint collé sur la saleté, la graisse et la crasse loin des surfaces.

Utiliser avec de l’eau ordinaire ou un détergent ou un dégraisseur de pH neutre. L’éponge fonctionne bien sur les éviers, les comptoirs, les tables, les murs, les casseroles et les casseroles et rince facilement. Chaque éponge de gommage mesure 6-1/4 » de long x 3-1/4 » de large x 9/10 » d’épaisseur. En vrac emballé 20 éponges par cas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Épaisseur 9/10 en
  • Longueur 6-1/4 po (15,88 cm)

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Quantité par paquet 20
  • Marque Global Industrial
  • Description Éponge de gommage
  • Matériau Polyester/Cellulose
  • Style Emballé individuellement
  • Numéro de référence du fabricant 670329
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges

Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges

Article nº : WB670329

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
    Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
    Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
    Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
    Global Industrial™ Heavy Duty Scrub Sponge, Jaune/Vert, 3,25 » x 6,25 » - Caisse de 20 Éponges
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant