Souvent achetés ensemble
Prix : 33,95 $
Global Industrial™ Medium Duty Scouring Pads ont des particules abrasives de qualité moyenne pour le nettoyage de service général. Idéal pour le nettoyage quotidien des casseroles, des casseroles, des ustensiles et de l’équipement de cuisine. Les tampons respectueux de l'environnement sont construits à partir de 100 % de fibres de polyester recyclées et de consommation de 10 %. Le matériau est dense, non tissé et lié à des adhésifs à base d'eau transversales qui résistent bien à l'eau et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les applications d'entretien standard. Utiliser avec de l’eau ou des détergents doux pour nettoyer la plupart des surfaces. Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il doit être rincé à fond après utilisation. Chaque tampon de récurage mesure 9 " de long x 6" de large x 1/3" d'épaisseur. En vrac emballé 20 pads par cas.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 575 g/m/m² lb
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Épaisseur 1/3 en
Détails du produit
- Description Tampon à récurer
- Type Medium Duty
- Quantité par paquet 20
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyester
- Style Emballé en vrac
- Numéro de référence du fabricant 670326
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
28,95 $
Global Industrial™ Medium Duty Scouring Pads, Green, 6 » x 9 » - Caisse de 20 Pads
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires