Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges

Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges

Article nº : WB670331

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
  • Global Industrial™ Light Duty Scouring Pads, Blanc, 6" x 9" - Cas de 20 Pads

    24,50 $

  • Global Industrial™ Medium Duty Scouring Pads, Green, 6 » x 9 » - Caisse de 20 Pads

    33,95 $

Prix : 52,95 $

Quantité

Le Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge est utilisé pour nettoyer la saleté, les taches, les taches, les marques noires indésirables et les taches de graisse. La construction de mélamine en mousse à cellules ouvertes à 100 % et la surface microporeuse permettent un nettoyage en profondeur dans les minuscules rainures et fosses de surfaces telles que les comptoirs, les murs, les planchers ou d’autres surfaces. Les éponges respectueuses de l’environnement ne nécessitent aucun surfactant chimique pour le nettoyage.

Il suffit de saturer avec de l’eau et de presser légèrement l’excès d’eau. Frottez ensuite doucement l’éponge sur la surface souillée pour l’enlever. Rincer l’éponge souillée avec de l’eau après utilisation et la conserver dans un endroit sec. Pour prolonger la durée de vie du produit, essuyez dans une direction et rincez soigneusement après chaque utilisation. Évitez également les surfaces inégales rugueuses et assurez-vous que l’éponge est toujours saturée avant utilisation. Chaque éponge gomme impressionnante mesure 2-1/2 " de long x 4-3/4 " de large x 1-1/10 » d’épaisseur. En vrac emballé 24 éponges par cas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Épaisseur 1-1/10 po (2,79 cm)
  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Type Léger
  • Quantité par paquet 24
  • Marque Global Industrial
  • Description Éponge d’effacement impressionnante
  • Matériau Mélamine
  • Style Emballé en vrac
  • Numéro de référence du fabricant 670331
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges

Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges

Article nº : WB670331

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
    Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
    Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
    Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
    Global Industrial™ Awesome Erasing Sponge, White, 2,5 » x 4,75 » - Caisse de 24 Éponges
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant