Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Article nº : WBB2314406

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36

    142,56 $

  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 12"L x 12"L x 12"H, Kraft, qté par paquet : 25

    53,25 $

Prix : 40,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 40,95 $ ch.
  • Achetez 4-5 38,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 37,95 $ ch.

Quantité

Le couteau utilitaire à 10554 véhicules utilitaires autorétractables Cut® 10 répond à la demande des clients d’une longue lame pour couper à travers les matériaux épais, y compris l’ondulé à trois murs. Lorsque votre coupe est terminée, la lame de couteau utilitaire de sécurité en céramique tire en arrière pour vous garder en sécurité. Faites pivoter le bord de la lame rapidement et sans outils pour ajuster pour une utilisation à droite ou à gauche. Comme avec toutes nos lames en céramique, la lame de couteau utilitaire rétractable est non conductrice, chimiquement inerte, et ne rouille jamais.

Caractéristiques :
  • Type de poignée : Auto-Rétractable
  • Poignée en nylon vitrée durable
  • Lames compatibles : Tranches® 10526 (GlobalB2314397), 10528 (Global MD B2314398)
  • Le bord ® aux doigts reste tranchant 11X plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Inclut 1 lame de sécurité à double face et à pointe arrondie
  • Conception ambidextre
  • Lame sans rouille
  • Le trou de lanyard maintient l'outil maniable
  • Changement de lame sans outil

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-7/16 po (3,65 cm)
  • Longueur 6-1/16 po (15,4 cm)
  • Hauteur 7/8 en
  • Poids 0,15 lbs (.07 kg)

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Couteau utilitaire auto rétractable
  • Type de handle Auto Rétractable
  • Type Box Cutter
  • Marque Tranche
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 10554
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Article nº : WBB2314406

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant