Souvent achetés ensemble
Prix : 10 699,00 $
✓ Les batteries offrent une longévité extrême : 5 à 7 ans d’autonomie (ou 3 000 cycles).
✓ Système d’alimentation Plug & Play - aucun outil, personnel de levage lourd ou de maintenance requis pour les changements de batterie.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile powerSwap Nucleus Lithium tout-en-un de Newcastle Systems avec 2 batteries au lithium. Cette station de travail tout-en-un de la série NB avec système d’alimentation au lithium PowerSwap Nucleus est la première du genre conçue pour les environnements industriels. Cette unité robuste, mais légère, fournit une puissance d’ac silencieuse et transparente pendant 8-12 heures à la fois pour un ordinateur portable, une petite imprimante thermique et un scanner. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète en quelques secondes. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque: Ce chariot alimenté par mobile est idéal pour alimenter un ordinateur portable, pas un ordinateur de bureau. Cet appareil n’est pas non plus conçu pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou le modèle B2328965.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
- Capacité de poids 75 par livre d’étagère
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 120 W
- Type Panier mobile
- Top Matériel Lamelles
- Pour une utilisation avec 24-7 Réception, étiquetage
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Roulettes Caoutchouc roulettes 5"(2 verrouillage)
- Ensemble onduleur/chargeur Petit
- Température de fonctionnement 50 - 104° F
- Banque de batteries 460Wh
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Alimenté par piles Oui
- Collection Série NB
- Batteries (2) 36AH
- Description Poste de travail au lithium PowerSwap Nucleus de la série NB
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 550 W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 8 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série NB
- Puissance Ordinateur portable/client mince, LCD, petite imprimante thermique et scanner
- Numéro de référence du fabricant NB300NU2GBL
- Couleur Noir
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems Swappable Lithium Iron Phosphate 460WH Battery Pack
Article nº : B2318138
Pas encore évalué
1 699,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
2 125,00 $
1 469,00 $
Économisez 6 490,00 $ avec ce produit comparable
Chariot mobile alimenté par Global Industrial™ Orbit avec 2 batteries LiFePO4 interchangeables
Article nº : 436998BK2S
Pas encore évalué
Disponible autour du 29/09/2024
4 209,00 $
comparer les élémentsNewcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 2 batteries
10699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires