Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries

Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries

Article nº : WBB2318139

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries
  • Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

    87,95 $

  • Newcastle Systems Heavy-Duty Keyboard and Mouse Tray For NB & PC Series Postes de travail

    409,95 $

  • Newcastle Systems Post Mount Single Monitor Holder For NB, PC & EC Series Workstations

    179,95 $

Prix : 14 219,00 $

Quantité

✓ La station de charge tout-en-un pour ordinateur portable et la station de travail manuelle réduisent l’excès de main-d’œuvre.
✓ Les batteries offrent une longévité extrême : 5 à 7 ans d’autonomie (ou 3 000 cycles).
✓ Système d’alimentation Plug & Play - aucun outil, personnel de levage lourd ou de maintenance requis pour les changements de batterie.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.

Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile powerSwap Nucleus Lithium tout-en-un de Newcastle Systems, 4 batteries. Cette station de travail tout-en-un de la série NB avec système d’alimentation au lithium PowerSwap Nucleus est la première du genre conçue pour les environnements industriels. Cette unité robuste, mais légère, fournit une puissance d’ac silencieuse et transparente pendant 8-12 heures à la fois pour un ordinateur portable, une imprimante thermique de petite ou moyenne gamme et un scanner. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète en quelques secondes. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.

  • Poids durable et conception compacte.
  • Aide à réduire les produits mal étiquetés et les stocks inexacts.
  • Puissance et durée de fonctionnement: ordinateur de bureau, écran LCD, imprimante industrielle et scanner pendant plus de 8 heures.
  • Comprend: (1) étagère supérieure réglable, (1) étagère centrale, roulettes verrouillables de 5 « , poignées de poussée avant, corbeille et support, station d’accueil intégrée (4) batteries interchangeables, multiprise intégrée et station de charge autonome.

  • Accessoires en option (vendus séparément) :

  • Plateau clavier et souris (modèle B2236206)
  • Support et poteau LCD (modèle B2236199)
  • Support de scanner (modèle 238542)

  • Remarque: Ce chariot mobile est conçu pour alimenter un ordinateur portable, uniquement, pas un ordinateur de bureau. Il n’est pas non plus recommandé pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou le modèle B2328965.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 24 in (60,96 cm)
    • Profondeur 26 in (66,04 cm)
    • Hauteur 43 in (109,22 cm)
    • Poids 179 lbs (81,36 kg)
    • Capacité de poids 75 par livre d’étagère

    Détails du produit

    • Temps d’exécution 8 + heures
    • Assemblage requis Non
    • Puissance de sortie 240 W
    • Type Panier mobile
    • Top Matériel Lamelles
    • Pour une utilisation avec 24-7 Réception, étiquetage
    • Quantité par paquet 1
    • Matériau Acier
    • Roulettes Caoutchouc roulettes 5"(2 verrouillage)
    • Ensemble onduleur/chargeur Petit
    • Banque de batteries 920Wh
    • Température de fonctionnement 50 à 104° F
    • Type de batterie Phosphate de fer au lithium
    • Alimenté par piles Oui
    • Batteries (4) 36AH
    • Collection Série NB
    • Description Poste de travail au lithium PowerSwap Nucleus de la série NB
    • Nombre de tablettes 2
    • Puissance de surtension 825 W
    • Type de boîtier Style libre
    • Temps de recharge de la batterie 8 heures
    • Marque Systèmes de Newcastle
    • Série Série NB
    • Puissance Ordinateur portable/client mince, LCD, imprimante thermique de taille moyenne et scanner
    • Numéro de référence du fabricant NB300NU4GBL
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires

    Économisez 6 620,00 $ avec ce produit comparable

    Chariot mobile alimenté par Global Industrial™ Orbit avec 4 batteries LiFePO4 interchangeables

    Article nº : 436998BK4S

    Pas encore évalué

    Disponible autour du 03/10/2024

    7 599,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries

    Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries

    Article nº : WBB2318139

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries
      Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant