Prix : 2 339,00 $
Veuillez noter que cette unité est une station de recharge de batterie seulement. Les batteries échangeables sont vendues séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 50 à 104° F
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Batteries (2) 36AH
- Description PowerSwap Nucleus PowerCharge Double Station
- Assemblage requis Non
- Temps de charge 8 heures
- Type Station de charge de batterie interchangeable
- Nombre de ports 2
- Pour une utilisation avec NB Series et PC Series PowerSwap Nucleus Stations de travail
- Type d’accessoire Station de recharge de batterie
- Marque Systèmes de Newcastle
- Quantité par paquet 1
- Série PowerSwap Nucleus Series
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PWC2C
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems Swappable Lithium Iron Phosphate 460WH Battery Pack
Article nº : B2318138
Pas encore évalué
1 699,00 $
2 889,00 $
Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 40AH
Article nº : B2192008
Pas encore évalué
3 979,00 $
1 469,00 $
2 125,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus MINI Batterie au phosphate de fer au lithium
Article nº : B2369597
Pas encore évalué
989,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerCharge Dual Station
2339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires