Souvent achetés ensemble
Prix : 1 699,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le power system PowerSwap Nucleus® est conçu pour accroître la productivité dans tous les espaces de l’entrepôt/DC, du plancher de production et d’autres environnements industriels. Ces systèmes de batterie robustes mais légers fournissent une alimentation AC silencieuse et transparente pendant plus de 8 heures à la fois. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète en quelques secondes permettant une opération 24/7.
Avantages exceptionnels :
Avantages exceptionnels :
- Réduisez l’excès de mouvement des travailleurs, le transport de produits et les touches dans vos processus d’expédition/réception, d’assurance de la qualité et de réapprovisionnement en matériaux
- Interchangeable - conçu pour monter à votre propre chariot industriel ou toute configuration de chariot newcastle
- Plug & play système d’alimentation - pas d’outils, de levage lourd ou de personnel de maintenance nécessaire pour les changements de batterie
- Longévité extrême - autonomie de la batterie de 5 à 7 ans (ou 3 000 cycles)
- Idéal pour plusieurs quarts de travail ou opération 24/7
- Chimie de la batterie sûre et stable
- Batterie: 36 AH phosphate de fer au lithium; Supporte jusqu’à 460 wattheures
- Type de batterie : Phosphate de fer au lithium (LiFePO4)
- Dimensions: 6,5"W x 12,82"L x 6,4"H (165 x 326 x 163 mm)
- Poids: 11 lb (5 kg)
- Compatibilité : Newcastle Systems NB Series et PC Series PowerSwap Nucleus Mobile Powered Stations de travail
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Hauteur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Banque de batteries 460Wh
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Batteries 36AH
- Tension 12,8 V
- Description Pack de batteries de phosphate de fer au lithium swappable PSNU3,6
- Assemblage requis Non
- Bornes Propriétaire
- Ampérage 12 A
- Numéro de pièce/modèle compatible B2320435, B2320434
- Type Phosphate de fer au lithium
- Pour une utilisation avec NB Series et PC Series PowerSwap Nucleus Stations de travail
- Type d’accessoire Batterie
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de Newcastle
- Matériau Boîtier en plastique
- Numéro de référence du fabricant PSNU3,6
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 2 batteries
Article nº : B2318137
Pas encore évalué
10 699,00 $
Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries
Article nº : B2318139
Pas encore évalué
14 219,00 $
1 169,00 $
Newcastle Systems Swappable Lithium Iron Phosphate 460WH Battery Pack
1699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires