Souvent achetés ensemble
Prix : 1 469,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le power system PowerSwap Nucleus® est conçu pour accroître la productivité dans tous les espaces de l’entrepôt/DC, du plancher de production et d’autres environnements industriels. Ces systèmes de batteries compacts mais robustes fournissent une alimentation ac silencieuse et transparente pendant 8 heures à la fois. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète de la station de recharge autonome permettant une opération 24/7.
Avantages :
Avantages :
- Réduisez l’excès de mouvement des travailleurs, le transport de produits et les touches dans vos processus d’expédition/réception, d’assurance de la qualité et de réapprovisionnement en matériaux
- Interchangeable - conçu pour monter à votre propre chariot industriel ou toute configuration de chariot newcastle
- Plug & play système d’alimentation - pas d’outils, de levage lourd ou de personnel de maintenance nécessaire pour les changements de batterie
- Longévité extrême - autonomie de la batterie de 5 à 7 ans (ou 3 000 cycles)
- Idéal pour plusieurs quarts de travail ou opération 24/7
- Chimie de la batterie sûre et stable
- Cette unité n’est qu’une centrale électrique . (2) Des batteries échangeables (article# B2318138) et une station de recharge de batterie (article# B2320434) sont nécessaires et commandées séparément.
- Cette unité avec (1) batterie échangeable en dock est idéale pour alimenter un ordinateur portable, une petite imprimante thermique et un scanner.
- Ce système d’alimentation n’est pas recommandé pour alimenter un ordinateur de bureau ou une imprimante laser.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 50 à 104° F
- Temps d’exécution 8 + heures
- Banque de batteries 460Wh
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Batteries (1) 36AH
- Description PowerSwap Nucleus PowerDock Solo Station
- Assemblage requis Non
- Puissance de surtension 550 W
- Puissance de sortie 120 W
- Type Station d’accueil à batterie interchangeable
- Nombre de ports 1
- Pour une utilisation avec NB Series et PC Series Powerswap Nucleus Stations de travail
- Type d’accessoire Station d’accueil électrique
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série PowerSwap Nucleus Series
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PWD1
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 889,00 $
Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 40AH
Article nº : B2192008
Pas encore évalué
3 979,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus MINI Batterie au phosphate de fer au lithium
Article nº : B2369597
Pas encore évalué
989,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Solo Station
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires